pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV70110 Coperchio alta resistenza per V70010

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV70110 Coperchio alta resistenza per V70010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 201 mm

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352082182

Codice prodotto

VIWV70110

Cod. produttore

V70110

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

201 mm

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

534 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per scatola di larghezza:

515 mm

Profondità:

5.3 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio per scatola V70010