VIMAR SPA - VIWV70106 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Lunghezza - 179 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 154 mm
Larghezza - 220 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 195 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352082144
Codice prodotto
VIWV70106
Cod. produttore
V70106
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
179 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
154 mm
Larghezza:
220 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
195 mm
Profondità:
5.3 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


