pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV55218 Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV55218 Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 / 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 13 PZ

EAN

8007352147799

Codice prodotto

VIWV55218

Cod. produttore

V55218

Produttore

VIW

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

60 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

450 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione da parete IP55, con pareti lisce, coperchioalto cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035.Dimensioni 220x150x150mm