pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV55209 Scatola derivazione IP56 300x220x120mm

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 / 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352079137

Codice prodotto

VIWV55209

Cod. produttore

V55209

Produttore

VIW

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Grado di protezione (IP):

IP56

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

248 mm

Profondità:

127 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

450 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione con pareti lisce, coperchio fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 300x220x120 mm