pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV55003 Scatola derivazione IP44 80x80x40mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV55003 Scatola derivazione IP44 80x80x40mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 / 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 54 PZ

EAN

8007352077003

Codice prodotto

VIWV55003

Cod. produttore

V55003

Produttore

VIW

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di ingressi:

6

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

103 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

450 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio ascatto, grigio RAL 7035. Dimensioni 80x80x40 mm