pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV53154.B Centralino estetico incasso 54M bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352510197

Codice prodotto

VIWV53154.B

Cod. produttore

V53154.B

Produttore

VIW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

455 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

610 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

111.9 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

75.5 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Pulsante

Profondità interna:

110.9 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

0

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco