pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV51921 Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV51921 Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352395879

Codice prodotto

VIWV51921

Cod. produttore

V51921

Produttore

VIW

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN. Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione