VIMAR SPA - VIWV51112 Centralino parete 12M IP55 +PT grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 1 
- Larghezza in numero di moduli - 12 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8007352078970
Codice prodotto
VIWV51112
Cod. produttore
V51112
Produttore
VIW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
285 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
139 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



