pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV51008 Centralino parete 8M IP55 +PT grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352078932

Codice prodotto

VIWV51008

Cod. produttore

V51008

Produttore

VIW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

215 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

175 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

112 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

111 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

0

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cernieraorizzontale, 8 moduli, grigio RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51854.Componibile tramite accessorio di giunzione V51905.