VIMAR SPA - VIWV50324 Centralino parete 24M IP40 s/PT grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 2 
- Larghezza in numero di moduli - 24 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8007352152533
Codice prodotto
VIWV50324
Cod. produttore
V50324
Produttore
VIW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
326 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
101 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
99 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



