VIMAR SPA - VIWS333 Scatola da parete c/cornice 3 placche 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 320 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217899
Codice prodotto
VIWS333
Cod. produttore
S333
Produttore
VIW
Numero di unità:
9
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
320 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
402 mm
Profondità:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 3 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato