pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWS323 Scatola da parete c/cornice 3 placche 2M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWS323 Scatola da parete c/cornice 3 placche 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406217851

Codice prodotto

VIWS323

Cod. produttore

S323

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

320 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

288 mm

Profondità:

74 mm

Scatola da parete con cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato