pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR21554.BN Video touch screen 4,3in FullFlat neutro

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR21554.BN Video touch screen 4,3in FullFlat neutro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352615670

Codice prodotto

VIWR21554.BN

Cod. produttore

R21554.BN

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Altri

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Numero RAL (affine):

9002

Grado di protezione (IP):

IP40

Ricambio video touch screen a colori 4,3 in Full Flat per posto interno videocitofonico Due Fili per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, neutro