VIMAR SPA - VIWR20531.S0.B Tasto 1M pers. puls. basculanti bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Bus system KNX radio - no 
- Sistema bus EIB / KNX - no 
- Colore - Bianco 
- Superficie - Non trattato 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352618817
Codice prodotto
VIWR20531.S0.B
Cod. produttore
R20531.S0.B
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no


