pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR19547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR19547 TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352617735

Codice prodotto

VIWR19547

Cod. produttore

R19547

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

3

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

300

Tensione nominale:

230 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

8 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7015

Profondità del dispositivo:

46.9 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

67.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè per motore cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli