pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR19520 Due pulsanti semplici

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR19520 Due pulsanti semplici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352617278

Codice prodotto

VIWR19520

Cod. produttore

R19520

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

200

Tensione nominale:

29 V

Numero di poli:

0

Con contatto di segnalazione:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7015

Profondità del dispositivo:

36.1 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti semplici, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli