pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR16972.B Tasto 2M neutro bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR16972.B Tasto 2M neutro bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352620049

Codice prodotto

VIWR16972.B

Cod. produttore

R16972.B

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9001

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, neutro, per pulsanti semplici e basculanti, bianco