VIMAR SPA - VIWR16965.B Due pulsanti semplici + relè bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Funzionamento - Pulsante 
- Con illuminazione - sì 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
- Numero di azionatori - 2 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352617094
Codice prodotto
VIWR16965.B
Cod. produttore
R16965.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
200
Tensione nominale:
230 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
8 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9001
Profondità del dispositivo:
44.8 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
49.8 mm
Altezza del dispositivo:
50.1 mm


