pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14841.SL QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI SILVER

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14841.SL QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Argento

  • Numero RAL (affine) - 9006

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352618336

Codice prodotto

VIWR14841.SL

Cod. produttore

R14841.SL

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Argento

Numero RAL (affine):

9006

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

650 mm

Ricambio quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutri, Silver