pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK40515.M Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40515.M Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406318633

Codice prodotto

VIWK40515.M

Cod. produttore

K40515.M

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo:

127 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

50 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 2F+ Wi-Fi 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 6922.1