pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK13001 Kit A/V 2F+ espandibile 1321 1puls+13F5

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK13001 Kit A/V 2F+ espandibile 1321 1puls+13F5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406306838

Codice prodotto

VIWK13001

Cod. produttore

K13001

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Altri

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Altri

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 2 moduli in alluminio anodizzato da incasso con 1 pulsante 1321, 1 unità elettronica audio/video 13F5, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 6922.1