pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK06931 Kit audio 2F espandibile 6931

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK06931 Kit audio 2F espandibile 6931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406289957

Codice prodotto

VIWK06931

Cod. produttore

K06931

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Altri

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Altri

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit audio Due Fili espandibile contenente 1 unità elettronica Due Fili per targa audio 6931, per placche serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, casellario e portalettere, 1 alimentatore 6922.1. Predisposto per collegamento di una telecamera scorporata (con aggiunta art. 693T) e utilizzabile per impianti misti audio/video