VIMAR SPA - VIWEV45S80 Motore tubolare 230V~ tapparelle 80kg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop) - no
Peso massimo della serranda / tapparella - 80 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 564 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352668898
Codice prodotto
VIWEV45S80
Cod. produttore
EV45S80
Produttore
VIW
Diametro esterno:
45 mm
Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop):
no
Peso massimo della serranda / tapparella:
80 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
564 mm
Coppia di rotazione:
40 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
no
Backjump:
no
Rilevamento Elettronico ostacoli (ghiaccio/catenaccioli etc.):
no
Con adattatore per tubo ottagonale:
sì
Con adattatore per albero:
sì