pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWESM3.1 Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWESM3.1 Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Peso massimo del cancello - 500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

  • Frequenza radio ricevitore - 433 MHz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352665194

Codice prodotto

VIWESM3.1

Cod. produttore

ESM3.1

Produttore

VIW

Con telecomando:

no

Peso massimo del cancello:

500 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

ACTO 500A attuatore elettromeccanico irreversibile 230 V~ per cancelli scorrevoli fino a 500 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa elettromeccanici, trasformatore, completo di piastra di fissaggio