VIMAR SPA - VIWEG30/N Attuatore catena 230V finestre 300N nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forza di spinta / Trazione - 300 N
Apertura massima (Corsa) - 380 mm
Grado di protezione (IP) - IP30
Contenitore - Altri
Corrente assorbita - 0.22 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406205483
Codice prodotto
VIWEG30/N
Cod. produttore
EG30/N
Produttore
VIW
Forza di spinta / Trazione:
300 N
Apertura massima (Corsa):
380 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Contenitore:
Altri
Corrente assorbita:
0.22 A
Tensione di alimentazione:
230 V
Larghezza:
335 mm
Altezza:
101 mm
Lunghezza:
49 mm



