pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEG30/G Attuatore catena 230Vfinestre 300Ngrigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di spinta / Trazione - 300 N

  • Apertura massima (Corsa) - 380 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Contenitore - Altri

  • Corrente assorbita - 0.22 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406205490

Codice prodotto

VIWEG30/G

Cod. produttore

EG30/G

Produttore

VIW

Forza di spinta / Trazione:

300 N

Apertura massima (Corsa):

380 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Contenitore:

Altri

Corrente assorbita:

0.22 A

Tensione di alimentazione:

230 V

Larghezza:

335 mm

Altezza:

101 mm

Lunghezza:

49 mm

Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, grigio