VIMAR SPA - VIWC334 Cornice per 4 placche 3M alluminio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 420 mm
Altezza - 402 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217820
Codice prodotto
VIWC334
Cod. produttore
C334
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
420 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato