VIMAR SPA - VIWC332 Cornice per 2 placche 3M alluminio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217806
Codice prodotto
VIWC332
Cod. produttore
C332
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
220 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato