VIMAR SPA - VIWC323 Cornice per 3 placche 2M alluminio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 320 mm
Altezza - 288 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217776
Codice prodotto
VIWC323
Cod. produttore
C323
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
320 mm
Altezza:
288 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato