VIMAR SPA - VIW9343 Scatola da parete 4x3M grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 12
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 418 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123985
Codice prodotto
VIW9343
Cod. produttore
9343
Produttore
VIW
Numero di unità:
12
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
418 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
402 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9243, grigio luce RAL 7035