VIMAR SPA - VIW9333 Scatola da parete 3x3M grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 318 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123466
Codice prodotto
VIW9333
Cod. produttore
9333
Produttore
VIW
Numero di unità:
9
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
318 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
402 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233, grigio luce RAL 7035