VIMAR SPA - VIW9323 SCATOLA DA PARETE 2X3M GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 218 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123459
Codice prodotto
VIW9323
Cod. produttore
9323
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
218 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
402 mm
Profondità:
30 mm
Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223, grigio luce RAL 7035


