pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW9322 Scatola da parete 2+2M grigio luce

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW9322 Scatola da parete 2+2M grigio luce

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 218 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406123428

Codice prodotto

VIW9322

Cod. produttore

9322

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

218 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

290 mm

Profondità:

30 mm

Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222, grigio luce RAL 7035