pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW930C Unità audio chiamata in C.A.

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW930C Unità audio chiamata in C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Grigio

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406160881

Codice prodotto

VIW930C

Cod. produttore

930C

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Grigio

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Unità elettronica audio per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, alimentazione 12 Vac fornita dal trasformatore M832, da utilizzare con citofoni 620R, 8870 e targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100, Patavium, 3300 e Casellario