VIMAR SPA - VIW9232 Cornice per 6 moduli 3x2 grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Larghezza - 318 mm
Altezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123350
Codice prodotto
VIW9232
Cod. produttore
9232
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
318 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli, grigio luce RAL 7035