VIMAR SPA - VIW9222 Cornice per 4 moduli 2x2 grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 218 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123343
Codice prodotto
VIW9222
Cod. produttore
9222
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
218 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, grigio luce RAL 7035