VIMAR SPA - VIW9211 Cornice per 1 modulo grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406122780
Codice prodotto
VIW9211
Cod. produttore
9211
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
118 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 1 modulo, grigio luce RAL 7035