VIMAR SPA - VIW8008 Modulo con 8 tasti grigio luce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 8
Colore - Grigio
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406141774
Codice prodotto
VIW8008
Cod. produttore
8008
Produttore
VIW
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
8
Colore:
Grigio
Larghezza:
97 mm
Altezza:
111 mm
Modulo base con 8 tasti in 2 file, grigio luce RAL 7035