VIMAR SPA - VIW7509/D Citofono Tab microtel. audiolesi bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Protezione dalle intercettazioni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406226846
Codice prodotto
VIW7509/D
Cod. produttore
7509/D
Produttore
VIW
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Protezione dalle intercettazioni:
no
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Con spie luminose:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì