VIMAR SPA - VIW732H.E.500 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto interno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Blu
Confezione
500 M
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406301215
Codice prodotto
VIW732H.E.500
Cod. produttore
732H.E.500
Produttore
VIW
Adatto per:
Posto interno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Blu
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - bobina da 500 m


