pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW69RH Dispositivo programmabile con 2 relè

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW69RH Dispositivo programmabile con 2 relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Controllare, regolare

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406192011

Codice prodotto

VIW69RH

Cod. produttore

69RH

Produttore

VIW

Funzione:

Controllare, regolare

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Dispositivo programmabile con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per funzionamento come doppio relé temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale), fino a 8 dispositivi nello stesso impianto, installazione su guidaDIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm