VIMAR SPA - VIW6931 Unità Due Fili per targa audio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Colore - Altri
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406197481
Codice prodotto
VIW6931
Cod. produttore
6931
Produttore
VIW
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Colore:
Altri
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no