VIMAR SPA - VIW6922.1 ALIMENTATORE DUE FILI PLUS 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 30 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Tipo di corrente - AC
Tensione di ingresso - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406228796
Codice prodotto
VIW6922.1
Cod. produttore
6922.1
Produttore
VIW
Tensione di uscita:
30 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
115 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
65 mm


