VIMAR SPA - VIW6680 Alimentatore Sound System 230V 60VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 13 V
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406131065
Codice prodotto
VIW6680
Cod. produttore
6680
Produttore
VIW
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
13 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
135 mm
Larghezza:
208 mm
Profondità:
72 mm
Circuito apriporta integrato:
sì
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no