pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6592 Commutatore programmab. 2 esterni video

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6592 Commutatore programmab. 2 esterni video

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406131386

Codice prodotto

VIW6592

Cod. produttore

6592

Produttore

VIW

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con alimentatori 6680 e 6680/V03 e cablaggio 0002/690, possibilità di installazione in serie di più di due commutatori per il collegamento di più gruppi esterni: prevedere un trasformatore M832 o 0832/030 per ogni commutatore aggiunto, uscite programmabili per varie funzioni: solo audio, priorità di chiamata ecc., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm