VIMAR SPA - VIW6591 Commutatore per due gruppi esterni video


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406131379
Codice prodotto
VIW6591
Cod. produttore
6591
Produttore
VIW
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03 utilizzando il cablaggio 0002/690, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm