pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46XVR.ES04 XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46XVR.ES04 XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708501

Codice prodotto

VIW46XVR.ES04

Cod. produttore

46XVR.ES04

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

100 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

4

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

248 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 5 Mpx (5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a5 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm