VIMAR SPA - VIW46904.V01 Connettore BNC maschio vite per RG59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406260871
Codice prodotto
VIW46904.V01
Cod. produttore
46904.V01
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A saldare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore BNC maschio per cavo coassiale, morsetti a vite, corpo metallico e spirale passacavo


