VIMAR SPA - VIW46904.M01 Connettore BNC maschio con morsetti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406260956
Codice prodotto
VIW46904.M01
Cod. produttore
46904.M01
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore BCN maschio per cavo coassiale con morsetti a vite