pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46904.C01 Connettore BNC maschio crimpare per RG59

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46904.C01 Connettore BNC maschio crimpare per RG59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406260796

Codice prodotto

VIW46904.C01

Cod. produttore

46904.C01

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connettore BNC maschio a crimpare per cavo coassiale RG59